ソルボウォーキング

ソルボウォーキング - ソルボソルボウォーキング - ソルボソルボウォーキング - ソルボソルボウォーキング - ソルボソルボウォーキング - ソルボソルボウォーキング - ソルボソルボウォーキング - ソルボソルボウォーキング - ソルボ
(1件のレビュー)

歩きやすく、足のトラブルを軽減します。
DSISソルボウォーキングは、シューズの中のインソールを取り替えるだけで、フィット感と安定性が高まり、足や膝・腰への負担を軽減するので、長時間楽にウォーキングをすることができます。
クッション性と速乾性に優れたWラッセル構造でサラっとしていて快適な履き心地です。
本体の高弾性軽量ポリウレタン発泡素材で運動性がアップします。
DSIS3軸ソルボアーチパッドが土踏まずへの負担をやわらげ、足の機能を高めます。
ヒールパッドが、かかとへの衝撃を緩和します。

用途靴(ウォーキング)用機能付インソール。ブルー材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:ポリエステル内容量1足
注意
※ゆとりある靴にご使用ください。
※DSISの装着当初はアーチ部分にやや違和感を感じることがありますが、使用に差し支えありません。ただし、痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめ下さい。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールがついている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石鹸水で軽く洗って陰干ししてください。
※ソルボセインは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。ソルボセイン部分にウレタンフォームの一部が付着していることがありますが、何ら支障はありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702898782S 614542S(22.0~23.0cm)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
70289887S 61455S(23.5~24.5cm)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70289896M 61456M(25.0~26.0cm)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70289905L 61457L(26.5~27.5cm)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
702899142L 614582L(28.0~29.0cm)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70289905
2018-12-14
用途: 仕事で使うスニーカーに入れて
卸売・小売業

普通の平らなインソールに比べて足が疲れにくいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする