DSISソルボヘルシ抗カビ+

DSISソルボヘルシ抗カビ+ - ソルボDSISソルボヘルシ抗カビ+ - ソルボDSISソルボヘルシ抗カビ+ - ソルボDSISソルボヘルシ抗カビ+ - ソルボDSISソルボヘルシ抗カビ+ - ソルボDSISソルボヘルシ抗カビ+ - ソルボDSISソルボヘルシ抗カビ+ - ソルボDSISソルボヘルシ抗カビ+ - ソルボ
(1件のレビュー)

足裏の3つのアーチを支えて、正しい体重移動を行い、歩行をラクにする、ソルボヘルシーに、抗カビ機能をプラスしました。
衝撃吸収+抗カビ機能で、安全靴や長靴に最適です。
足のお悩みの元となる不快な真菌の増殖を抑制します。
足裏の3つのアーチをしっかりサポートすることで、足の動きを調節し、足指がしっかり使え、スムーズな歩行が出来るフルインソールタイプです。
通気性・速乾性に優れたWラッセル3層立体生地の抗カビ加工、医療の現場で使用されている衝撃吸収素材ソルボセインのSIAA防カビ加工により、カビ(真菌)の増殖を抑制します。

用途靴用機能付インソール。ベージュ材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル内容量1足
注意
※動きの激しいスポーツ等でのご使用は、破損の原因となる場合があるのでお避けください。
※ゆとりある靴にご使用ください。DSISの装着当初はアーチ部分にやや違和感を感じることがありますが、使用に差し支えありません。ただし、痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめ下さい。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールがついている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石鹸水で軽く洗って陰干ししてください。
※ソルボセインは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290124S 61748S(24.0~24.5cm)
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
70290133M 61749M(25.0~25.5cm)
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
70290142L 61750L(26.0~26.5cm)
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
702901582L 617512L(27.0~27.5cm)
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70290124
2022-05-02
用途: 靴の中敷き補修

定評あるソルボセインを使った中敷きがお手頃価格で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする