曜日別特売

アプローチBI

アプローチBI - 丸和バイオケミカル
(5件のレビュー)

アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。
農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。

用途機能性展着剤有効成分ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20~30%含有)対象りんご、ぶどう、稲、麦類、果樹類、野菜類、花き類、いも類、豆類、茶、芝等性状淡黄色澄明液体農林水産省登録第(号)15763毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292547-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-05
用途: 農薬散布時には必須アイテム

除草剤,殺虫剤,殺菌剤の散布時に使用しています。対象にしっかり薬剤が付くので本当に助かります。

対象商品 : 70292547
2023-07-10
用途: バラの消毒
サービス業

何種類かを使い分けて使いやすく安定感があります。

2が参考にしています
対象商品 : 70292547
2020-05-13
用途: 農作業
農・林・水産業

丁寧すぎる梱包でゴミの処分が手間ですが、安心して品物は受け取れました

1が参考にしています
対象商品 : 70292547
2019-06-27
用途: 農薬の散布。

キャベツなどの水をはじく野菜の葉にも農薬が付着し、散布の効果が高いようです。

対象商品 : 70292547
2023-11-18
用途: 容量の大きいサイスしかないのは必然でした。
菊池花道教室サービス業

容量の大きいサイスしかないのは必然でした、多くの他の展着剤に比べて希釈倍率が少ない(本剤を多く使う)場合が多いためでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする