エリジャン乳剤

エリジャン乳剤 - シンジェンタジャパン
(1件のレビュー)

一発剤、中期剤との組み合わせで強力除草を実現します。
ノビエをはじめ抵抗性雑草のアゼナ類・ホタルイ等に高い効果を示します。
容器のまま畦畔から手振り散布できて省力的です。
散布適期が幅広く、田植後の忙しい時期でも余裕を持って使えます。
気象条件や植付条件に左右されることが少なく、稲に安心です。

用途水稲除草剤(使用時期3~5月)適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ・ホタルイ・ヘラオモダカ適合植代後~移植7日前まで 、移植直後~ノビエ1葉期(ただし、移植後30日まで)使用方法原液湛水散布性状黄赤色澄明可乳化油状液体使用可能回数1回(プレチラクロールを含む農薬の総使用回数:2回)適合作物移植水稲農林水産省登録第(号)18163毒劇区分普通物使用量(10aあたり)300mL農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(300mL)
注意
※誤飲などのないよう注意してください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
※付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
※作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
※作業時に着用していた衣服などは他のものとは分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
※水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
※散布後は水管理に注意してください。
※散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※危険物第4類第2石油類に属するので火気には十分注意してください。
※火気をさけ、直射日光が当らない低温な場所に密栓して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292556-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-05-10
用途: 代掻き後田植え前
農・林・水産業

昨年、ひどい雑草で収穫量が一昨年に比べ大幅に減ってしまったので使用してみました。
今のところ雑草が出てきていないので効いているのかなと思っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする