ロビンフッド エアゾール

ロビンフッド エアゾール - 住友化学
(3件のレビュー)
用途殺虫剤 樹木類 ケムシ類使用方法【りんご・なし】樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差込み噴射、【樹木類】噴射適合害虫ヒメボクトウ、カミキリムシ類、ケムシ類対象りんご、なし、樹木類使用期間(りんご・なし)収穫前日まで使用可能回数【りんご・なし】2回以内(フェンプロパトリン含む農薬の総使用回数:4回以内/噴射・散布は2回以内)、【樹木類】6回以内農林水産省登録第(号)23780毒劇区分普通物剤形エアゾル内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292583-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 栗の木のテッポウムシ駆除
農・林・水産業

栗の木のテッポウムシ駆除用に承認された農薬はこれしかないため購入。使ってみると噴射圧が低く、もっと高い方がいい。また、ノズルが詰まりやすいため、噴射しながら木への侵入孔にノズルを挿入することが必須。テッポウムシへの効果はまだ不明。

対象商品 : 70292583
2023-06-29
用途: クビアカツヤカミキリ駆除

この時期、クビアカツヤカミキリ駆除に使用しています。一番信頼のある薬剤です。いつも1割引の時を狙ってまとめて購入してます。シーズンになると品不足になりますので、早めの購入を。

1が参考にしています
対象商品 : 70292583
2019-10-08
用途: 果樹りんごの害虫、カミキリムシの駆除に使用しました。
スタジオK2製造業

尖ったノズルが虫の穴に入り込み大変使用勝手がよかったです。
害虫も駆除できたようでした。ありがとうございました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする