曜日別特売
モノタロウ

ソケットレンチ セット 40PCS

ソケットレンチ セット 40PCS - モノタロウソケットレンチ セット 40PCS - モノタロウソケットレンチ セット 40PCS - モノタロウソケットレンチ セット 40PCS - モノタロウ
(81件のレビュー)

差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。

セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39内容量1セット(40点組)
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
※ロットによってビットの材質がCR-VとS2が混在する可能性がありますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70304702Mono006
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

バリエーション豊かで幅広い用途に使える!
エクステンションバードライバービット

手が届きにくい狭い場所での作業には、付属のエクステンションバーを使うことで先端部分を延長して作業を行うことができます。
ドライバーの種類は一般的なプラス、マイナスのビットに加え、ポジドライブビットとヘックスローブビットの4種類が入っています。
プラスのビットには4通りの大きさがあり、プラス以外のビットはそれぞれ3通りの大きさがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70304702
2026-03-12
用途: バイク等の整備
卸売・小売業

ケース入なので後片付けに便利です。
値段の割に品質、使い勝手も良くこれだけ有れば一般的な
作業なら楽に出来ます。

対象商品 : 70304702
2025-10-17
用途: 設備業
建設業・工事業

初めての購入ですが、届いてみると、値段の割に良さそうで良かったです

2025-06-10
用途: バイク、自動車の整備
TY設計サービス業

安っぽい、小さいソケットが外れやすいが、十分に使用できます。お値段以上かな

対象商品 : 70304702
2024-05-05
用途: 家電製品修理・機械修理・自家用車修理・その他
ライフ家電サービス

全サイズ揃っているので捜さなくてよく便利です。一般作業はこのグレードで十分です。

対象商品 : 70304702
2024-02-14
用途: 農機具等の整備他
寺田デンキ

各種のサイズ等が有り助かっています。各車と農機具に常備品です。

対象商品 : 70304702
2023-03-06
用途: 車の作業時に使用
卸売・小売業

普段使いで全く問題なくコスパ良いです。
作りが安っぽいということもなくこれで必要十分でした

1が参考にしています
対象商品 : 70304702
2023-05-06
用途: 車のメンナンス
製造業

前に使用してたものが壊れたので買い換えです。
コスパはよさそう、今まで使ってたものより作業性しやすい。

対象商品 : 70304702
2023-04-10
用途: レンチセット購入。
製造業

レンチセット購入、初の購入です。とても満足です。また、宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
差込口内側に外れ防止の加工がされていないものがありますが、そういった仕様でしょうか。
回答:
12角のソケットには凹みの加工がございますが、それ以外には凹みの無い仕様となっております。
対象商品:
70304702
2020-12-04

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする