曜日別特売
モノタロウ

ソケットレンチ セット 46PCS

ソケットレンチ セット 46PCS - モノタロウソケットレンチ セット 46PCS - モノタロウソケットレンチ セット 46PCS - モノタロウソケットレンチ セット 46PCS - モノタロウ
(46件のレビュー)

クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。

セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50内容量1セット(46点組)
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
※ロットによってビットの材質がCR-VとS2が混在する可能性がありますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70304718Mono007
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 機械等のメンテナンス
建設業・工事業

この金額でこれだけ揃っているのでお得です。
もしラチェットレンチが壊れてもラチェットレンチだけ交換すれば長く使っていけると思います。コマなどは基本あまり壊れないですし、このセットについているコマは滑り止めのギザギザが付いているし回しやすい。

2026-01-05
用途: 自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

整備用で一通り工具が欲しいというのであればおススメできるくらいにはいいものです。ただ、工具の固定が無いため、ケースを開けたときにバラバラになりやすいのはマイナス点です。
工具自体は使いやすく、一つあれば色々使えるので便利だと思いました。

2025-10-14
用途: 車のメンテナンス用に購入しました。
サービス業

車のメンテナンス用にMono007を購入しました。
もともとM&Mの2,000円程度の商品を利用していましたが、ソケットの強度が弱くエクステンションも短いものしかなかったため、こちらの商品にしました。
最初に届いた商品は不良がありましたが、すぐに交換いただけたので助かりました。

2025-09-27
用途: 学校の授業
卸売・小売業

コンパクトにまとまり、扱いやすいです。
価格的にも満足しています。後は耐久性が心配。

2026-03-06
用途: 工場内にて 印刷機のメンテナンス
製造業

同じようなものが なかなかなかったので
満足しています。

対象商品 : 70304718
2025-11-26
用途: 発電機のオイル交換
株式会社Riku

安いからでしょうか、耐久性が心配ですね、永く使いたいのですが。

対象商品 : 70304718
2025-11-18
用途: 発電機のオイル交換
株式会社Riku

ラチェット部分が少し安っぽいかなぁとかんじました。

2025-01-22
用途: プラグ交換

ケースがカッコよい。
浮き出ている部分に白く塗りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする