曜日別特売

石屋玄能ストレート胴

石屋玄能ストレート胴 - 三木技研

超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群

用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類ハンマー替ヘッド仕様柄なし内容量1個
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チップ寸法(mm)
穴径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297395DS-114853×15163.0
232,240
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70297404DS-215853×15163.2
233,310
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70297413DS-316755×15183.5
271,420
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70297422DS-417055×15183.6
273,340
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70297438DS-517355×15183.7
277,950
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70297447DS-618255×15184.0
282,410
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする