三木技研
片刃玄能
超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群
用途
主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
ハンマー替ヘッド
穴径(Φmm)
16
仕様
柄なし
内容量
1個
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チップ寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297456
210
162
47×10、6×12×40
2.0
¥
124,110
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70297465
211
170
47×10、6×12×45
2.3
¥
130,370
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください