曜日別特売

両口トンカチ

両口トンカチ - 三木技研

超硬合金付両口トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。

種類トンカチ全長(mm)330主な用途石工作業仕様ベタ付内容量1丁
注意
※超硬合金付両口トンカチは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付両口トンカチは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
寸法(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7029760518621.521153
15,280
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
7029761418724.524170
16,860
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする