鉄平石槌

鉄平石槌 - 三木技研鉄平石槌 - 三木技研
(3件のレビュー)

超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。

種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業内容量1丁
注意
※超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
刃幅(mm)
寸法(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7029768415715角15.51584
6,450
4,898
5,388(税込)
当日出荷
7029769315818角18.51886
7,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
7029770215921角21.52193
8,430
5,998
6,598(税込)
当日出荷
7029771816015角15.51584
9,530
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
7029772716118角18.51886
11,890
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
7029773616221角21.52193
15,330
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70297693
2023-11-04
用途: 素早い対応
その他業種

有難う御座います又機会があれば宜しくお願いします。

対象商品 : 70297736
2021-02-13
用途: 乱形、石張り作業時に使用
有限会社川口ブロック工業建設業・工事業

普段のブロックトンカチでは角のヘ・タ・リ(エッジ)がすぐ起こり石自体が上手く加工できず困っていました。べた付、超硬チィップ付きトンカチでエッジが立ったままなので石の加工が楽に、スムーズに出来るようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 70297684
2020-11-23
用途: ブラジル産乱張り石の石割り
農・林・水産業

三木のハンマーは鋭い使い心地、他のメイカーも買いましたが三木はいい感じ、ただ一番小さいのでこの上でもいいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする