三木技研
タイル槌
(1件のレビュー)
超硬合金付タイル槌はタイルの加工を目的として製作いたしております。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
内容量
1丁
注意
※超硬合金付タイル槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※タイル以外には使用しないで下さい。超硬合金付タイル槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
刃幅(mm)
寸法(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297745
151
9角
10
9
67
¥
5,530
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
70297754
152
12角
12
12
75
¥
5,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297763
153
15角
15
15
86
¥
6,540
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297772
154
9角
10
9
70
¥
6,970
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297788
155
12角
12
12
77
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297797
156
15角
15
15
87
¥
8,990
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください