長崎ジャッキ
低床手動ジャッキベアリング車輪仕様
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。
ショートタイプです。
能力(t)
2
全長(mm)
667
質量(kg)
43
全幅(mm)
344
揚程(mm)
415
最高位(mm)
500
最低位(mm)
85
ハンドル高さ(mm)
1060
フレーム高さ(mm)
115
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70298603
NLG-201R
¥
118,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません