3M(スリーエム)
ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤
ホットメルト接着剤の高速接着性と、反応系接着剤の強度・耐久性を併せ持った、湿気硬化型ホットメルト接着剤です。
木材に対する接着性が高く、粘度が低いので薄い接着層が得られます。
用途
木材やプラスチックなどの接着(専用ガン:PURアプリケーターを使って塗布)
色
乳白色
容量(mL)
295
主成分
ウレタン
可使時間(分)
2
立ち上がり強度発現時間
1分
引張せん断接着強さ(MPa)
FRP:18、ABS:6、硬質塩ビ:7、木材:11
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.32kg
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1箱(295mL×6本)
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488705
TE100 PUR 10OZ
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください