3M(スリーエム)
工業用接着剤
初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
用途
ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着
主な用途
ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着
色
薄い琥珀色
容量(L)
18
基材
SBR
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
内容量
1缶(18L)
注意
※火気厳禁。
※換気に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488802
SG4693 18L
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください