3M(スリーエム)
溶剤接着剤 SW4475
乾燥が速く、乾燥後は強固な接着皮膜を形成します。
耐水性、耐過可塑剤性に優れています。
用途
硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着
特性
耐水性、耐過可塑剤性
仕様
180度はく離接着強さ:48N/cm
色
白色半透明
容量(L)
0.95
基材
合成樹脂
主な用途
硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着
標準塗布量
約5m
2
/L
危険等級
Ⅱ
溶剤
メチルエチルケトン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
947mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、軟質塩ビ
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
内容量
1箱(0.95L×6缶)
注意
※火気厳禁。
※換気に注意してください。
※速乾性のため、塗布後はすみやかに貼り合わせ、均一にしっかり圧着して下さい。
※貼り合わせ後、24時間以上乾燥させて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488818
SW4475 QT
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください