3M(スリーエム)
工業用接着剤
難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。
初期接着力が高く、耐水性に優れます。
用途
EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着
特性
耐水性、耐過可塑剤性
色
黒
容量(L)
0.147
基材
SBR
主な用途
EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
148mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
内容量
1箱(0.147L×36本)
注意
※火気厳禁。
※換気に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70488827
SW4799 5OZ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください