曜日別特売

標準スプレーガン 圧送式

標準スプレーガン 圧送式 - 近畿製作所標準スプレーガン 圧送式 - 近畿製作所
塗料供給方式圧送式内容量1個
注意
※塗料圧送タンクは付属しておりません。
全9種類を絞り込む
ノズル口径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298707CREMY97P-181.8
37,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70298725CREMY97P-252.5
37,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70298734CREMY97P-303.0
37,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70298743CREMY(KL)63P-101.0
32,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70298752CREMY(KL)63P-131.3
32,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70298768CREMY(KL)63P-151.5
32,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70298777CREMY(KL)63P-181.8
32,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
70298786CREMY(KL)63P-202.0
32,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70298716CREMY97P-202.0
37,200
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする