曜日別特売

ATOM SC スペシャルコートスプレーガン

ATOM SC スペシャルコートスプレーガン - 恵宏製作所

●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。
●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。
●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。
●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。
●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。

質量(g)390空気使用量(L/min)245パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式内容量1丁
注意
※塗料の粘度・性質によって、数値は異なります。
※各ノズル口径に塗料ニップルG3/8仕様を設定しています。その場合は型式は、重力式がLG、吸い上げ式がLSとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298926ATOM SC/G-121.2
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70298987ATOM SC/G-141.4
24,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする