ウエスト
引き戸錠 召し合わせ
(1件のレビュー)
材質
亜鉛ダイカスト
種別
シリンダー錠
ロック
(ケース)S01
適合扉厚(mm)
30~31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40981683
300-S0105-BT
塗装ブロンズ
¥
8,950
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40981692
300-S0105-SC
クロームメッキシルバー
¥
8,440
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください