曜日別特売

引き戸錠 召し合わせ

引き戸錠 召し合わせ - ウエスト引き戸錠 召し合わせ - ウエスト
(2件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40981701303-S0305-BT塗装ブロンズ
8,020
7,998
8,798(税込)
当日出荷
40981717303-S0305-SCクロームメッキシルバー
7,680
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40981717303-S0305-SC11041786303-S0305-ST303-S0305-SC 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 11041786引き戸錠 召し合わせウエスト1個
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981717
2018-04-05
用途: 壊れた鍵の交換
不動産業

不二サッシの引き戸ですが、メーカーを確認して貴社HPの寸法(わかりやすかった)で商品を特定出来ました。ぴったりで、加工が必要なかったのがよかった。

対象商品 : 40981717
2014-05-17
用途: ドアの修理

取り付けも簡単で古いモデルなのに種類も沢山あって選べて安心して購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする