曜日別特売

引き戸錠 召し合わせ

引き戸錠 召し合わせ - ウエスト引き戸錠 召し合わせ - ウエスト
(3件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40981841306-S0403-BT塗装ブロンズ
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40981857306-S0403-SCクロームメッキシルバー
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40981857306-S0403-SC85484107306-S0403-ST306-S0403-SC 引き戸錠 召し合わせ ウエスト 85484107引き戸錠 召し合わせウエスト1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981857
2025-03-12
用途: 鍵交換
花重サービス業

ホームセンターに売っていなかったので助かりました。
素早い発送で助かりました。

対象商品 : 40981841
2018-03-15
用途: 故障した引き戸の交換
大橋食堂 

自宅の玄関で使用。取り付けてから数十年経つので近くの大型ホームセンターでも扱いがなく困っていたがモノタロウで発見して無事交換出来ました。

対象商品 : 40981841
2017-05-21
用途: 既存破損の交換
有限会社アルミ工房サイト

希望通りのサイズで交換品とピッタリ合いスムーズに交換出来
ありがとうございました。
改善点ですが、部品関係は寸法図があると

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする