曜日別特売

引き戸錠 召し合わせ

引き戸錠 召し合わせ - ウエスト引き戸錠 召し合わせ - ウエスト
(3件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40981866310-S0603-BT塗装ブロンズ
4,190
3,998
4,398(税込)
当日出荷
40981875310-S0603-SCクロームメッキシルバー
3,940
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40981875310-S0603-SC57341667310-S0603-ST310-S0603-SC 内外締り ウエスト 57341667内外締りウエスト1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981866
2019-09-13
用途: 鍵をかける
不動産業

プラスドライバーだけで、簡単に取り付けできました。

対象商品 : 40981866
2017-11-01
用途: 3枚引き戸の真ん中のカギで使用しています。
合同会社HASHIMORI建設業・工事業

単純な構造なので扱いやすく、取り付けやすかったです。

対象商品 : 40981866
2014-07-14
用途: つまみ部分が疲労破損したので

つまみ部分が疲労破損したので購入しました。値段も安く十分満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする