曜日別特売

引き戸錠 戸先鎌錠

引き戸錠 戸先鎌錠 - ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠 - ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠 - ウエスト
(6件のレビュー)
材質アルミ種別シリンダー錠仕上塗装ブロンズロック(ケース)H05バックセット21~28mm取付扉厚(mm)30~31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40981647407-H0505-BM
8,010
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981647
2020-02-03
用途: 既設の戸先鎌錠の内部ラック部品が破損したので同型品と交換した
農・林・水産業

メーカー名と各種寸法図から本品を推定して購入した。
心配したが同一品だったので取替が簡単にできた。
廃番になってなくて良かった。

1が参考にしています
2019-12-25
用途: 今まで使っていた鍵が壊れたので、交換しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

同じタイプの鍵が、ホームセンターとかにも無く困っていた所、モノタロウに有って、本当に助かりました。

対象商品 : 40981647
2018-08-06
用途: 古いタイプの鍵が売られていたので交換できました。
不動産業

この商品を買うに至った理由は、鍵屋(鍵交換のプロ)2業者から古いタイプなのでできませんと断られ、さらにドア交換まで求められたからです。
現物モノタロウの画像をよく確認し、一致していると判断し購入したら同じもので大変に助かりました。

対象商品 : 40981647
2018-01-10
用途: 交換修理
サービス業

正月三が日に壊れてしまい困って居た所、こちらを見つけて助かりました。

対象商品 : 40981647
2014-09-15
用途: 現場での交換作業

ネットで検索したらモノタロウでこの品物がヒットしました。当日発送しかも送料無料なので安く済み助かりました。

対象商品 : 40981647
2013-08-29
用途: 鍵の仕事で
アオイロック

メーカーが欠品してて、工事日にまにあわず、あわててネットでみて購入しました。
注文して驚く速さで、手元に届きました。 感謝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする