曜日別特売

コンパクトpHメータ LAQUAtwin

コンパクトpHメータ LAQUAtwin - HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwin - HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwin - HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwin - HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwin - HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwin - HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwin - HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwin - HORIBA
(12件のレビュー)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。

用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)内容量1台
注意
※水中では使用不可です
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
校正
温度表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342274pH-11B0.1pH最大2点-
26,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
70342283pH-22B0.01pH最大3点-
33,900
31,980
35,178(税込)
当日出荷
70342292pH-33B0.01pH最大5点0~50℃/0.1℃
36,300
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: pH測定
農・林・水産業

以前購入した物が古くなったので再度購入しました。
とても使いやすく気に入っています。

対象商品 : 70342292
2021-03-13
用途: 培養液の測定

コンパクトで良い。メンテナンスも楽。価格がもう少し安ければなお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 70342274
2021-05-21
用途: 食品のpH測定
製造業

本体も付属品の標準液も扱いやすくて良い。
センサー部だけ買い直しできるのでこの商品に決めたが、耐久性に期待したい。

3が参考にしています
対象商品 : 70342274
2020-11-07
用途: 惣菜製造時のpH計測
卸売・小売業

手軽にすぐにphを図ることができるのでとても便利です

対象商品 : 70342274
2020-02-19
用途: 地盤改良現場でPH調査
株式会社ミナトク卸売・小売業

コンパクトで軽量、扱いやすかった。価格もてごろで、良いと思う。

対象商品 : 70342274
2020-09-29
用途: pH測定
教育・研究機関

センサー部がすぐにひび割れして、測定できなくなった。

6が参考にしています
対象商品 : 70342292
2019-02-10
用途: pH measurement
Hiroshima University教育・研究機関

This product is a very recommended product!

対象商品 : 70342274
2018-11-21
用途: 食品のpH測定
教育・研究機関

正確、簡便、たいへん使いやすい。高価で小さいが信頼性が高いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする