パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
省配線Y型コネクタ
投光器・受光器のケーブルを1本に集約し省配線を実現します
極数
8
種類
丸型
形状
Y型
質量(g)
約35
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70322254
SFB-WY1
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください