曜日別特売

4枚刃高硬度用SIコート

4枚刃高硬度用SIコート - SPEED TIGER(スピードタイガー)

高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材
高硬度用TiSiNコート
高硬度用刃形

被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径d(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70310397SFUET0304SI504347.5600Nano
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
70310406SFUET0404SI5044410-
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310415SFUET0504SI5045612-
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310424SFUET0604SI6046615-
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310433SFUET0804SI6048820-
5,100
4,998
5,498(税込)
44日以内出荷
返品不可
70310442SFUET1004SI754101025-
7,400
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
70310458SFUET1204SI754121230-
9,400
8,998
9,898(税込)
24日以内出荷
返品不可
70310467SFUET1604SI1004161645-
27,900
27,880
30,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70310476SFUET2004SI1004202050-
49,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする