曜日別特売

化成肥料8-8-8

化成肥料8-8-8 - 刀川平和農園
(2件のレビュー)

1.植物の成長に欠かせない肥料の3要素である窒素、りん酸、カリをバランス良く配合した肥料なので、幅広い植物に適する。
2.元肥にも使えるが、速効性なので追肥として適している。
3.臭いやカビの心配がなく、清潔に場所を選ばず使える。

用途野菜、草花、果樹、花木等適合作物野菜、草花、果樹、花木成分窒素8%、りん酸8%、カリ8%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313468-1袋(3kg)
オープン
取扱い終了
70313477-1袋(5kg)
オープン
取扱い終了
70313486-1袋(10kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70313477
2022-05-25
用途: 果実、花の肥料
個人のお客様

ほぼ万能肥料として使っています。
家庭菜園、庭木の肥料として使用

対象商品 : 70313477
2018-07-29
用途: トマト オクラ キューリ ゴーヤの追肥
飲食業

野菜が生き生きしてきました。これからも使わせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする