Magic One
DUAL FUNCTION PUMP
超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。
対応バルブ:米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。)
超小型なのでサドルバックにも収納可能です。
仕様
米式ポケットポンプ
付属品
仏式→米式変換アダプター1個/ボンベ(カートリッジ)用ポーチ/自転車フレーム取り付け用アタッチメント
寸法(mm)
21×36×124
質量(g)
68
材質(ボディ)
CNCアルミ
耐圧(psig)
160(11バール)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70315972
MG-D.F-PUMP-BK
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください