マーテック
チェーンスリングセット
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途
荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(m)
質量(kg)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70316733
MG2-BK 6
1
3.1
1.9
15
60
¥
47,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316785
MG2-BK 6
1.5
3.9
1.9
15
60
¥
50,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316207
MG2-BK 6
2
4.7
1.9
15
60
¥
54,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316742
MG2-BK 8
1
5.3
3.4
17
75
¥
54,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316794
MG2-BK 8
1.5
6.8
3.4
17
75
¥
58,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316216
MG2-BK 8
2
8.1
3.4
17
75
¥
62,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
70316758
MG2-BK 10
1
8.5
5.5
21
90
¥
76,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316803
MG2-BK 10
1.5
10.8
5.5
21
90
¥
81,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316085
MG2-BK 10
2
12.9
5.5
21
90
¥
86,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316767
MG2-BK 13
1
16.1
9
30
105
¥
101,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316812
MG2-BK 13
1.5
19.5
9
30
105
¥
109,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316094
MG2-BK 13
2
22.9
9
30
105
¥
117,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316198
MG2-BK 16
1.5
31.5
13.8
37
120
¥
205,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70316776
MG2-BK 16
1
25.1
13.8
37
120
¥
171,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。