マーテック
チェーンスリングセット
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
スイベル式のラッチロック付です。チェーンやワイヤのより戻し機能があります。
用途
荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)
13.8
有効長(m)
2
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
36.8
寸法d(mm)
37
寸法a(mm)
120
寸法e(mm)
48
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
62
チェーン線径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70316103
MG2-BK 16
¥
218,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません