マーテック
チェーンスリングセット
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途
荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
使用環境温度(℃)
-40~200
スリング長さL(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
有効長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70317135
MG2-CL 6
1.9
1
¥
36,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317144
MG2-CL 8
3.4
1
¥
41,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317153
MG2-CL 10
5.5
1
¥
60,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317162
MG2-CL 13
9
1
¥
81,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317187
MG2-CL 6
1.9
1.5
¥
40,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317196
MG2-CL 8
3.4
1.5
¥
45,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317205
MG2-CL 10
5.5
1.5
¥
65,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317214
MG2-CL 13
9
1.5
¥
88,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317223
MG2-CL 16
13.8
1.5
¥
159,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317232
MG2-CL 6
1.9
2
¥
43,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317248
MG2-CL 8
3.4
2
¥
49,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317257
MG2-CL 10
5.5
2
¥
70,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317266
MG2-CL 13
9
2
¥
96,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317275
MG2-CL 16
13.8
2
¥
172,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317178
MG2-CL 16
13.8
1
¥
130,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。