マーテック
チェーンスリングセット
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途
荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
使用環境温度(℃)
-40~200
スリング長さL(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
有効長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70317284
TA1-BK 6
1.1
1
¥
24,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317293
TA1-BK 8
2
1
¥
26,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317302
TA1-BK 10
3.2
1
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317318
TA1-BK 13
5.2
1
¥
49,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317336
TA1-BK 6
1.1
1.5
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317345
TA1-BK 8
2
1.5
¥
28,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317354
TA1-BK 10
3.2
1.5
¥
35,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317363
TA1-BK 13
5.2
1.5
¥
53,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317388
TA1-BK 6
1.1
2
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317397
TA1-BK 8
2
2
¥
30,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317406
TA1-BK 10
3.2
2
¥
38,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317415
TA1-BK 13
5.2
2
¥
57,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317327
TA1-BK 16
8
1
¥
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317372
TA1-BK 16
8
1.5
¥
89,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317424
TA1-BK 16
8
2
¥
96,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。