マーテック
チェーンスリングセット
2本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途
荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
使用環境温度(℃)
-40~200
フック形状
ロッキングフック
チェーン本数
2本吊り
スリング長さL(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全15種類を絞り込む
基本使用荷重(t)
選択してください
1.9
3.2
5.5
9
13.8
有効長(m)
1
1.5
2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
有効長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70317433
TA2-BK 6
1.9
1
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317442
TA2-BK 8
3.2
1
¥
50,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317458
TA2-BK 10
5.5
1
¥
63,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317485
TA2-BK 6
1.9
1.5
¥
49,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317494
TA2-BK 8
3.2
1.5
¥
54,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317503
TA2-BK 10
5.5
1.5
¥
68,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317537
TA2-BK 6
1.9
2
¥
53,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317546
TA2-BK 8
3.2
2
¥
58,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317555
TA2-BK 10
5.5
2
¥
73,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317467
TA2-BK 13
9
1
¥
102,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317476
TA2-BK 16
13.8
1
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317512
TA2-BK 13
9
1.5
¥
110,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317528
TA2-BK 16
13.8
1.5
¥
171,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317564
TA2-BK 13
9
2
¥
118,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317573
TA2-BK 16
13.8
2
¥
185,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200