曜日別特売

チェーンスリングセット

チェーンスリングセット - マーテックチェーンスリングセット - マーテック

1本吊り用チェーンスリング
スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。

用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状スイベルフックスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全30種類を絞り込む
基本使用荷重(t)
有効長(m)
チェーン線径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
有効長(m)
質量(kg)
チェーン線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70317582TA1-BKL 61.111.96
31,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317598TA1-BKL 8212.98
33,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317607TA1-BKL 103.214.612
41,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317616TA1-BKL 135.218.412
60,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317634TA1-BKL 61.11.52.36
32,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317643TA1-BKL 821.53.58
35,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317652TA1-BKL 103.21.55.712
43,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317668TA1-BKL 135.21.510.212
64,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317686TA1-BKL 61.122.76
34,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317695TA1-BKL 8224.28
37,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317704TA1-BKL 103.226.812
46,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317713TA1-BKL 135.221212
68,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317738TA2-BKL 61.913.36
59,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317747TA2-BKL 83.215.68
65,100
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317756TA2-BKL 105.51910
79,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317783TA2-BKL 61.91.54.16
62,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317792TA2-BKL 83.21.578
69,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317808TA2-BKL 105.51.511.110
84,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317835TA2-BKL 61.924.96
66,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317844TA2-BKL 83.228.48
73,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317853TA2-BKL 105.5213.310
90,100
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317625TA1-BKL 168114.116
104,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317677TA1-BKL 1681.516.712
111,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317722TA1-BKL 168219.716
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317765TA2-BKL 139116.213
124,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317774TA2-BKL 1613.8127.116
201,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317817TA2-BKL 1391.519.913
131,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317826TA2-BKL 1613.81.532.516
215,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317862TA2-BKL 139223.513
139,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70317878TA2-BKL 1613.8238.316
228,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする