曜日別特売

チェーンスリングセット

チェーンスリングセット - マーテック

1本吊り用チェーンスリング
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。

用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全15種類を絞り込む
基本使用荷重(t)
有効長(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70318185TA1-CL 60.81
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318194TA1-CL 81.61
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318203TA1-CL 102.51
26,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318237TA1-CL 60.81.5
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318246TA1-CL 81.61.5
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318255TA1-CL 102.51.5
28,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318282TA1-CL 60.82
22,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318298TA1-CL 81.62
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318307TA1-CL 102.52
31,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318212TA1-CL 134.11
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318228TA1-CL 166.41
66,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318264TA1-CL 134.11.5
51,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318273TA1-CL 166.41.5
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318316TA1-CL 134.12
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70318325TA1-CL 166.42
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする