曜日別特売

取替ドアクローザ スタンダード型

取替ドアクローザ スタンダード型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ スタンダード型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ スタンダード型 - RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ スタンダード型 - RYOBI(リョービ)
(5件のレビュー)

調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。
メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。
ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。
お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。
ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。
独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。

耐久性30万回シルバー機能速度調整機能、ストップ機能内容量1台
注意
※マンションなどの集合住宅玄関ドアはドア幅900mm以下を目安として下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合部材
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70318535S-202木製ドア・アルミドア900以下45以下
15,120
7,598
8,358(税込)
当日出荷
70318544S-203スチールドア950以下65以下
17,640
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70318535
2024-08-28
用途: 古くなったドアクローザーの取り替え
サービス業

30年ぐらい前のドアクローザーの取り替えなので、穴の位置がだいぶ違い、苦労して取り付けたが、説明書が詳しく書かれているので、なんとか取り付けられた。

対象商品 : 70318544
2024-02-16
用途: 壊れたドアクローザーとの交換
溝辺カントリークラブサービス業

壊れたドアクローザのメーカ(NHN)なくなっており、今回各メーカとの汎用品で、既存の取付穴を使用して取付ができた。又、取説がわかり易くスムーズに作業ができた。

対象商品 : 70318544
2021-05-07
用途: 古いドアの交換用に
教育・研究機関

古い建物のクローザーで油漏れなど、ダンパー機能の低下しているものが増えてきたので交換用に購入
いろいろな取付穴に対応できるので、下穴を開け直す手間が減り、楽に設置できています。

対象商品 : 70318535
2023-10-11
用途: 勝手口ドアクローサ交換
有限会社烏丸ビル不動産業

これまで30年以上使ってきたので、旧製品は油が漏れてきました。
同一機種ではありませんが、アジャスターがついていたので、新たなタップを切る必要がなく従来穴を使用して取り付けられました。

対象商品 : 70318544
2022-08-30
用途: 事務所のドアクローザの交換用
製造業

老朽化により油漏れしてきたため交換。プラモデルプラスアルファ程度の組立知識があれば交換できます。ただし高所作業となるのでしっかりした踏み台が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする