サイクルガレージ

サイクルガレージ - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。
使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。
U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。
水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。
2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり!
風対策で紐で生地を固定できる穴付。

用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。仕様組立品付属品固定用ペグ(杭)×4本材質PVC、スチール固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定組立時間約20~30分内容量1台
注意
※水や埃を弾きますが、完全防水ではありませんので雨ざらしは劣化の原因となります。雨除けとしてご使用になる際は出来るだけ防水スプレーなどをご利用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70318587YEG-1E(BR)自転車1台用7ブラウン1910×680×1360
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70318596YEG-2E(BR)自転車2台用8ブラウン1910×1085×1360
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70318605YEG-3E(BR)自転車3台用10ブラウン1910×1330×1605
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70318553YEG-1E(GR)自転車1台用7グリーン1910×680×1360
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
70318562YEG-2E自転車2台用8グリーン1910×1085×1360
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
70318578YEG-3E(GR)自転車3台用10グリーン1910×1330×1605
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70318587
2021-04-15
用途: 金魚水槽の日除け用

露天で金魚を飼って居ましすが、夏に水槽の水温の上がり過ぎ防止用に購入しました。
作りもしっかりしていて問題ないかと思います。
あとは屋根の耐候性がどれくらい持つかですね。
付属のネジ類がステンレスではないようですが、価格と全体の耐久性からすると仕方ない(妥当)かな。

対象商品 : 70318605
2018-10-03
用途: 自転車置き場。
サービス業

子供用自転車も一台あったので、計4台収納できた点は満足です。ただ、生地から雨が漏れ落ちるため、購入理由だった濡れを防げておらず残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする