ALMIGHTY CS(ひもタイプ)

ALMIGHTY CS(ひもタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(ひもタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(ひもタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(ひもタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(ひもタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(ひもタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(ひもタイプ) - mizuno(ミズノ)ALMIGHTY CS(ひもタイプ) - mizuno(ミズノ)
(2件のレビュー)

ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革モデル。
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用、メッシュに比べて丈夫。
足にあたるベロ(甲部分)インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち。
夜間の作業時に光を反射する再帰反射を採用。
つま先を保護するため樹脂製先芯を使用。
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
先芯の角が足にあたりにくい。
よろ軽さにこだわったソール設計、耐油性があり滑りにくい。
屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。

足幅EEE甲被タイプ紐タイプ形状ローカット規格JSAA A種標準質量(g/片足)約360(26.0cm)材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底靴タイプスニーカー内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70327425C1GA17100126526.5ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327434C1GA17100127027ホワイト
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327495C1GA17100923523.5ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327538C1GA17100925525.5ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327547C1GA17100926026ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327556C1GA17100926526.5ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327565C1GA17100927027ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327574C1GA17100927527.5ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327583C1GA17100928028ブラック
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
70327346C1GA17100122522.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327355C1GA17100123023ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327364C1GA17100123523.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327373C1GA17100124024ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327382C1GA17100124524.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327398C1GA17100125025ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327407C1GA17100125525.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327416C1GA17100126026ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327443C1GA17100127527.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327452C1GA17100128028ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327468C1GA17100129029ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70327477C1GA17100922522.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327486C1GA17100923023ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327504C1GA17100924024ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327513C1GA17100924524.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327522C1GA17100925025ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70327592C1GA17100929029ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70327547
2023-06-02
用途: 軽作業
運輸・通信業

他スポーツでもミズノ製品を使用しています。 信頼できるメーカーの商品ですので、非常に使いやすいです。
今後も購入する予定です。

対象商品 : 70327592
2022-02-26
用途: 建築現場の監督業務
建設業・工事業

すごく軽くて履きやすいし歩きやすいです。
あと耐久性があれば、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする