曜日別特売
C1GA171001255 ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ) 70327407

C1GA171001255 ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ) 70327407
C1GA171001255 ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ) 70327407
C1GA171001255 ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ) 70327407
C1GA171001255 ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ) 70327407

ALMIGHTY CS(ひもタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)25.5ホワイト注文コード70327407品番C1GA171001255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革モデル。
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用、メッシュに比べて丈夫。
足にあたるベロ(甲部分)インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち。
夜間の作業時に光を反射する再帰反射を採用。
つま先を保護するため樹脂製先芯を使用。
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
先芯の角が足にあたりにくい。
よろ軽さにこだわったソール設計、耐油性があり滑りにくい。
屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。

サイズ(cm)25.5ホワイト足幅EEE甲被タイプ紐タイプ形状ローカット規格JSAA A種標準質量(g/片足)約360(26.0cm)材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70327547
2023-06-02
用途: 軽作業
運輸・通信業

他スポーツでもミズノ製品を使用しています。 信頼できるメーカーの商品ですので、非常に使いやすいです。
今後も購入する予定です。

対象商品 : 70327592
2022-02-26
用途: 建築現場の監督業務
建設業・工事業

すごく軽くて履きやすいし歩きやすいです。
あと耐久性があれば、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする