曜日別特売

ケーブルタッカー用ステップル

ケーブルタッカー用ステップル - 未来工業ケーブルタッカー用ステップル - 未来工業
(1件のレビュー)
用途MCT-1用ステップル仕様樹脂ガード付内容量1箱(250個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70325343MCT-S2VVF1.6(2.0)×2C用VVF1.6(2.0)×2C(ケーブル高さ6~7.5mm/幅10mm以下)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70325352MCT-S3VVF1.6(2.0)×3C用VF1.6(2.0)×3C(ケーブル高さ6~7.5mm/幅13.5mm以下)
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70325343
2023-08-17
用途: 配線作業
株式会社東海サービス 建設業・工事業

とても重宝します。欠点は、硬い(乾燥)木では一発で決まらないことがあってハンマーが必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする