ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途
建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
22
25
32
41
51
内容量
選択してください
1パック(120本)
1パック(150本)
1パック(200本)
1パック(230本)
1パック(250本)
1パック(300本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(800本)
1箱(1000本)
1袋(90本)
1袋(103本)
1袋(128本)
1袋(138本)
1袋(143本)
1袋(154本)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70326497
10176777
1パック(300本)
-
20
M3
鉄・ユニクロ・塗装
¥
1,224
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70326506
10176778
1パック(250本)
-
22
M3.5
鉄・ユニクロ・塗装
¥
1,224
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70326515
10176779
1パック(230本)
-
25
M3.5
鉄・ユニクロ・塗装
¥
1,224
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70326524
10176780
1パック(200本)
-
32
M3.5
鉄・ユニクロ・塗装
¥
1,224
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70326533
10176781
1パック(150本)
-
41
M3.5
鉄・ユニクロ・塗装
オープン
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
70326542
10176782
1パック(120本)
-
51
M3.5
鉄・ユニクロ・塗装
¥
1,224
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
54700136
00041896
1箱(1000本)
-
20
-
スチール
オープン
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54700145
00041984
1箱(1000本)
-
22
-
スチール
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54700154
00041986
1箱(800本)
-
25
-
スチール
オープン
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54700163
00041985
1箱(500本)
-
32
-
スチール
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
54700179
00041884
1箱(400本)
-
41
-
スチール
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54700188
00041883
1箱(300本)
-
51
-
スチール
オープン
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54700197
10174311
1袋(154本)
-
20
-
スチール
オープン
¥
409
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
54700206
10174312
1袋(143本)
-
22
-
スチール
オープン
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
54700215
10174313
1袋(138本)
-
25
-
スチール
オープン
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
54700224
10174314
1袋(128本)
-
32
-
スチール
オープン
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
返品不可
54700233
10174315
1袋(103本)
-
41
-
スチール
オープン
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54700249
10174316
1袋(90本)
-
51
-
スチール
オープン
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45431254
00041984【ワケあり】
1箱(1000本)
※理由あり(未使用・未開封)
22
-
スチール
¥
4,000
¥
2,990
¥
2,190
アウトレット
¥
2,409
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧