曜日別特売

コスモシャインA4360(旧A4300) A4サイズ

コスモシャインA4360(旧A4300) A4サイズ - 東洋紡
(1件のレビュー)

フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現
表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与
高度な表面凹凸 (両面コート品)

用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用仕様両面易接着処理サイズA4(210×297)テープ幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10袋×10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70327102-38
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70327118-50
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70327127-75
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70327136-100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70327145-125
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70327154-188
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70327163-250
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70327154
2020-06-12
用途: シールドのフィルム
教育・研究機関

透明度も十分、強度も期待通り。映り込みも少ないように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする