カクダイ
洗濯機用水栓上部(ストッパーつき)
(1件のレビュー)
自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途
洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。
材質
黄銅
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
アズワン品番
64-6502-56
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めて下さい。
※必ず元栓を閉めてから施工作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70329988
732-031-13
¥
11,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください