モノタロウ

カッター クラフトテープ専用

カッター クラフトテープ専用 - モノタロウカッター クラフトテープ専用 - モノタロウカッター クラフトテープ専用 - モノタロウカッター クラフトテープ専用 - モノタロウカッター クラフトテープ専用 - モノタロウ
(32件のレビュー)

簡単に取り付ける事が出来、プラスチック製だから安心安全にご使用頂く事が出来ます。キレイな梱包作業を素早く出来、作業効率が高まります。

用途ダンボールの梱包作業時等に。内容量1袋(2個)
注意
※クラフトテープ50mm巾専用です。それ以外には使用できません。
※刃の部分には直接触れないでください。ケガをする恐れがあります。
※コーナー部分はくりかえし折り曲げると折れてしまうことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
材質
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70330128-50ポリプロピレン
199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り96点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クラフトテープ専用カッター.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 梱包作業用
農・林・水産業

切れ味は、きんぞくのカッターに比べると劣りますが取付性と安全性とコスパの良さで使用しています。

2025-10-04
用途: 段ボールの箱に
自動車・二輪車・自転車関連業

フリマで購入してもらった時に、段ボールをリサイクルし、今までハサミで切っていましたが、これで切ると簡単にきれいに貼れて満足です。

2025-11-19
用途: クラフトテープのカット
その他業種

まったく使い物にならないので捨てました。
こんな製品を販売しないでください。

対象商品 : 70330128
2024-05-19
用途: クラフトテープをカットするとき
bistro だもん亭飲食業

以前購入し、とても使いやすく便利なので、再度購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 70330128
2024-02-26
用途: 商品梱包の時
株式会社長登屋卸売・小売業

梱包の時、カッターのジョイント所が はずれ易く取れやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 70330128
2021-08-23
用途: 梱包作業

試しに購入してみましたが、とても便利な商品だと思います。
歯の部分もプラスチックなのでむき出しでもさほど気になりませんが、
切る際はしっかりと切れてくれるのでとても良いと感じました。
付け替えもとても簡単ですが、繰り返し利用していくうちに可動部が
切れそうな気がしますが、安価なので耐久性はさほど気にならないかと思います。

対象商品 : 70330128
2021-05-15
用途: 洋服に着いた『ほこり』や『髪の毛』を取る為に。
Cut Of Shuサービス業

コンパクトでカッター部分も安全で機能としては大満足ですが、装着してもすぐ外れてしまう。

1が参考にしています
2020-12-15
用途: 新品から折れそう
有限会社イズミ紙工芸

90度に折れる箇所がペラペラで、簡単に千切れます。V字にカットする箇所を対策して欲しいです。もう何度も買い替えていて、いい加減嫌になっています。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする