日本バイリーン
フィレドンエアフィルター
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル、モダアクリル
使用温度(℃)
80以下
風速(m/s)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
圧力損失
除塵率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330417
PS-150N
8±2
300
300
(初期)30Pa
63
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
70330426
PS-150N
8±2
500
500
(初期)30Pa
63
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70330435
PS-150N
8±2
900
900
(初期)30Pa
63
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
70330444
PS-300N
10±2
300
300
(初期)54Pa
73
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
70330453
PS-300N
10±2
500
500
(初期)54Pa
73
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70330462
PS-300N
10±2
900
900
(初期)54Pa
73
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください