曜日別特売

カラーストレッチフィルム

カラーストレッチフィルム - オーキッドカラーストレッチフィルム - オーキッドカラーストレッチフィルム - オーキッドカラーストレッチフィルム - オーキッドカラーストレッチフィルム - オーキッド
(2件のレビュー)

5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。

用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
紙管内径(mm)
紙管内径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70330645FABL1巻5003002076.23
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
70330654FAR1巻5003002076.23
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70330663FAB1巻5003002076.23
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70330672FAW1巻5003002076.23
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70330688FAY1巻5003002076.23
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
41630324FAW1巻(6セット)5003002076.23
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70330645
2020-06-08
用途: 製品の運搬、輸送時
株式会社正栄デリシィ製造業

製品の運搬、輸送時の荷崩れを防ぎながら、光を遮断出来るのでとても良いです。

対象商品 : 70330654
2019-10-07
用途: 倉庫内在庫商品の識別
運輸・通信業

ケース単位で出荷してくれる中で一番安かった。
商品も良いし、またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする