リンレイテープ
マット縁止めテープ
マット縁止めテープはエントランスマットのズレ防止の為に設計された養生テープです。
PVC床面でも糊が残りにくい。
はがす際に(多く踏まれた箇所をきっかけに)基材が切れにくい。
引張強度(N/25mm)
1.68
粘着力(N/25mm)
6.18
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330758
#661 38×50
1箱(48巻)
38
50
0.16
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
75987678
#661 38×50
1箱(36巻)
38
50
0.16
6.18N/25mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください