ロッキングミキサー

ロッキングミキサー - アズワンロッキングミキサー - アズワンロッキングミキサー - アズワン

DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300)
ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。

振盪方式上下電源AC100V±10% 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
振盪速度(min-1[r.p.m])
傾斜角度(°)
耐荷重(kg)
使用周囲温度(℃)
振盪台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335694RM-80290×210×16712~55(6段階)±7580以下(乾気)内寸法/260×200、外寸法/290×2006
132,000
131,000
144,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335703RM-300330×300×2200~70(ボリューム無段階可変式)±91065以下(乾気)内寸法/300×300、外寸法/330×3008.2
157,000
156,000
171,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする