曜日別特売

ビオラモ 遠沈管Ⅱ

ビオラモ 遠沈管Ⅱ - アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱ - アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱ - アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱ - アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱ - アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱ - アズワン

最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。

仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335798VIO-50BN1箱(20本×10袋)50バルクパック
6,700
6,690
7,359(税込)
当日出荷
70335782VIO-15BN1箱(50本×8袋)15バルクパック
9,600
9,590
10,549(税込)
当日出荷
83389662VIO-50RN1箱(18本×8袋)50ラックパック
6,600
6,590
7,249(税込)
当日出荷
83389653VIO-15RN1箱(50本×8袋)15ラックパック
14,000
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする